ALPHA ELETTRONICA SR - ALP20-320-2 Boccola banana - Nera

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Arbeitsspannung - 60 V
Strombelastbarkeit - 24 A
Packung
10 ST
EAN
8017443612167
Artikelnummer
ALP20-320-2
Herstellernummer
20-320-2
Hersteller
ALP
Max. Arbeitsspannung:
60 V
Strombelastbarkeit:
24 A
** Caratteristiche Generali **Tipo Connettore: BoccolaColore: NeroOrientamento: Dritto** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 24ATensione max: 60V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: ABSMateriale Contatto: Ottone nichelatoMontaggio connettore: pannelloDiametro Pin: 4mm