ALPHA ELETTRONICA SR - ALP20-314-2 Insulated binding post ø2mm - Black

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Arbeitsspannung - 50 V
Strombelastbarkeit - 24 A
Packung
10 ST
EAN
8017443606869
Artikelnummer
ALP20-314-2
Herstellernummer
20-314-2
Hersteller
ALP
Max. Arbeitsspannung:
50 V
Strombelastbarkeit:
24 A
** Caratteristiche Generali **Tipo Connettore: BoccolaColore: NeroOrientamento: Dritto** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 24ATensione max: 50V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: ABSMateriale Contatto: Ottone nichelatoMontaggio connettore: pannelloDiametro Pin: 4mm