ALPHA ELETTRONICA SR - ALP20-124-1 Banana socket Ø4mm - Red

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Arbeitsspannung - 50 V
Strombelastbarkeit - 24 A
Packung
20 ST
EAN
8017443606777
Artikelnummer
ALP20-124-1
Herstellernummer
20-124-1
Hersteller
ALP
Max. Arbeitsspannung:
50 V
Strombelastbarkeit:
24 A
** Caratteristiche Generali **Genere: PresaTipo Connettore: BananaColore: RossoOrientamento: Dritto** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 24ATensione max: 50V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PVCMateriale Contatto: Ottone nichelatoTipo contatto: a saldareMontaggio connettore: volanteDiametro cavo max: 5mmDiametro Pin: 4mm