ALPHA ELETTRONICA SR - ALP20-122-5 Spina banana ø4mm di sicurezza - con presa passante - Blu

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stiftdurchmesser - 4 mm
Farbe - blau
Packung
10 ST
EAN
8017443606760
Artikelnummer
ALP20-122-5
Herstellernummer
20-122-5
Hersteller
ALP
Stiftdurchmesser:
4 mm
Farbe:
blau
** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaTipo Connettore: BananaColore: BluOrientamento: Dritto** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 32ATensione max: 50V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PAMateriale Contatto: Ottone nichelatoTipo contatto: a saldareMontaggio connettore: volanteDiametro cavo max: 4mmDiametro Pin: 4mm