ALPHA ELETTRONICA SR - ALP20-122-1 Spina banana ø4mm di sicurezza - con presa passante - Rossa

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stiftdurchmesser - 4 mm
Farbe - rot
Packung
10 ST
EAN
8017443606722
Artikelnummer
ALP20-122-1
Herstellernummer
20-122-1
Hersteller
ALP
Stiftdurchmesser:
4 mm
Farbe:
rot
Caratteristiche GeneraliGenere: SpinaTipo Connettore: BananaColore: RossoOrientamento: Dritto Caratteristiche Elettriche Corrente max: 32ATensione max: 50V Caratteristiche Meccaniche Materiale Corpo: PAMateriale Contatto: Ottone n