Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP20-118-2 Banana plug 4mm - with side grip - Black

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart - Schraube

  • Stiftdurchmesser - 4 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 10 ST

EAN

8017443606678

Artikelnummer

ALP20-118-2

Herstellernummer

20-118-2

Hersteller

ALP

Anschlussart:

Schraube

Stiftdurchmesser:

4 mm

Farbe:

schwarz

** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaTipo Connettore: BananaColore: NeroOrientamento: Dritto** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 32ATensione max: 50V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PVCMateriale Contatto: OttonenichelatoTipo contatto: a viteMontaggio connettore: volanteDiametro cavo max: 3.5mmDiametro Pin: 4mm