ALPHA ELETTRONICA SR - ALP20-110-2 Banana plug 2mm - Black

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stiftdurchmesser - 2 mm
Farbe - schwarz
Packung
20 ST
EAN
8017443606593
Artikelnummer
ALP20-110-2
Herstellernummer
20-110-2
Hersteller
ALP
Stiftdurchmesser:
2 mm
Farbe:
schwarz
** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaTipo Connettore: BananaColore: NeroOrientamento: Dritto** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 10ATensione max: 50V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PVCMateriale Contatto: Ottoneplaccato oroTipo contatto: a saldareMontaggio connettore: volanteDiametro cavo max: 2.1mmDiametro Pin: 2mm