ALPHA ELETTRONICA SR - ALP20-110-1 Banana plug 2mm - Red

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stiftdurchmesser - 2 mm
Farbe - rot
Packung
20 ST
EAN
8017443606586
Artikelnummer
ALP20-110-1
Herstellernummer
20-110-1
Hersteller
ALP
Stiftdurchmesser:
2 mm
Farbe:
rot
** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaTipo Connettore: BananaColore: RossoOrientamento: Dritto** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 10ATensione max: 50V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PVCMateriale Contatto: Ottone placcato oroTipo contatto: a saldareMontaggio connettore: volanteDiametro cavo max: 2.1mmDiametro Pin: 2mm