Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP20-1 Spina banana ø4mm - Rossa - 20-1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart - Schraube

  • Stiftdurchmesser - 4 mm

  • Farbe - rot

Packung

  • 20 ST

EAN

8017443036390

Artikelnummer

ALP20-1

Herstellernummer

20-1

Hersteller

ALP

Anschlussart:

Schraube

Stiftdurchmesser:

4 mm

Farbe:

rot

** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaTipo Connettore: BananaColore: RossoOrientamento: Dritto** Caratteristiche Elettriche **Tensione max: 50V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: BacheliteMateriale Contatto: Ottone nichelatoTipo contatto: a viteMontaggio connettore: volanteDiametro Pin: 4mm