Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP17-060/03K Premium audio cable - 2 RCA to 2 RCA - 3m - 28AWG (10x0.10) + 30 wires spiral

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - Cinch

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - Cinch

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

  • Länge - 3 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443639515

Artikelnummer

ALP17-060/03K

Herstellernummer

17-060/03K

Hersteller

ALP

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 1:

Cinch

Steckverbindertyp Anschluss 2:

Cinch

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

3 m

** Caratteristiche **Colore cavo: NeroLunghezza Cavo: 3mDiametro cavo: ø4mmFormazione cavo: 10 x 0.1mm²Tipo Cavo: LineareGuaina cavo: PVCMateriale conduttori: Rame OFCCorpo connettori: PlasticoFinitura contatto : Dorato** Connettore A **Tipo Connettore A: 2x Spina RCA audio R/L Dritto** Connettore B **Tipo Connettore B: 2x Spina RCA audio R/L