Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP17-035B Cable from 2 RCA audio plug to Ø3,5mm Stereo Jack socket - 0,25m - 17-035B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - Cinch

  • Ausführung Anschluss 2 - Buchse

  • Länge - 0.25 m

Packung

  • 10 ST

EAN

8017443574892

Artikelnummer

ALP17-035B

Herstellernummer

17-035B

Hersteller

ALP

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 1:

Cinch

Ausführung Anschluss 2:

Buchse

Länge:

0.25 m

Permette di collegare il dispositivo audio (smartphone, lettore MP3, ecc.) a un impianto stereo con cavi RCA standard.** Caratteristiche **Colore cavo: NeroLunghezza Cavo: 0.25mTipo Cavo: LineareGuaina cavo: PVCSchermatura: CalzaCorpo connettori: PlasticoFinitura contatto : Nichelato** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina RCA audio R/L** Connettore B **Tipo Connettore B: 2x Presa Jack ø3.5mm Stereo