ALPHA ELETTRONICA SR - ALP11-3-011LB Cable from Stereo jack socket Ø3.5 to Stereo jack plug Ø3.5 - 5m - 11-3-011LB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss 1 - Buchse
Steckverbindertyp Anschluss 1 - 3,5 mm Klinke
Steckverbindertyp Anschluss 2 - 3,5 mm Klinke
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Länge - 5 m
Packung
1 ST
EAN
8017443647688
Artikelnummer
ALP11-3-011LB
Herstellernummer
11-3-011LB
Hersteller
ALP
Ausführung Anschluss 1:
Buchse
Steckverbindertyp Anschluss 1:
3,5 mm Klinke
Steckverbindertyp Anschluss 2:
3,5 mm Klinke
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
5 m
** Caratteristiche **Colore cavo: NeroLunghezza Cavo: 5mTipo Cavo: LineareGuaina cavo: PVCSchermatura: CalzaMateriale conduttori: Rame PuroCorpo connettori: PlasticoColore connettori: NeroFinitura contatto : Nichelato** Connettore A **TipoConnettore A: Presa Jack ø3.5mm Stereo** Connettore B **Tipo Connettore B: Spina Jack ø3.5mm Stereo






