Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP11-3-002/3B Cable from Ø3.5 Stereo jack plug to 2 RCA audio plugs - 3m - 11-3-002/3B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - 3,5 mm Klinke

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - Cinch

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

  • Länge - 3 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443564244

Artikelnummer

ALP11-3-002/3B

Herstellernummer

11-3-002/3B

Hersteller

ALP

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 1:

3,5 mm Klinke

Steckverbindertyp Anschluss 2:

Cinch

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

3 m

** Caratteristiche **Colore cavo: NeroLunghezza Cavo: 3mTipo Cavo: LineareGuaina cavo: PVCSchermatura: CalzaMateriale conduttori: Rame PuroCorpo connettori: PlasticoColore connettori: NeroFinitura contatto : Nichelato** Connettore A **TipoConnettore A: Spina Jack ø3.5mm Stereo** Connettore B **Tipo Connettore B: 2x Spina RCA audio R/L