Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP010-006-06 PCB transformer 10W - 6+6V - 010-006-06

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443011847

Artikelnummer

ALP010-006-06

Herstellernummer

010-006-06

Hersteller

ALP

** Utilizzo **Adatto per montaggio a circuito stampato o a pannello** Caratteristiche Generali **Avvolgimenti Secondari: 6+6VPotenza: 10VATolleranza tensione d'ingresso: ±10%Frequenza d'ingresso: 50HzTolleranza tensione d'uscita: ±10%Pin PRI: 7-12Pin SEC: 1-2 5-6Schema: BTipo nucleo: EI48/20Classe di temperatura: B