AERTECNICA SPA - ATNTR024R SET PREDISPOSIZIONE 3 PUNTI PRESA BLU NE - TR024R
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8025219051478
Artikelnummer
ATNTR024R
Herstellernummer
TR024R
Hersteller
ATN
Set predisposizione per 3 punti presa NEW AIR Ø 50Composto da:• Tubo PVC Ø 50 barre da mt 2 BLU mt 20• Contropresa New Air Ø 50 con raccordo curvo n° 3• Curva PVC a 45° FF Ø 50 BLU n° 6 - Curva PVC a 45° MF Ø 50 BLU n° 6 - Curva PVC a 90° FF Ø 50BLU n° 4 - Derivazione PVC a 90° FF Ø 50 BLU n° 3 - Manicotto con battente PVC Ø 50 BLU n° 8 –Aumento concentrico PVC Ø 50F/82F n° 1• Griglia sfiato PVC Ø 82 n° 1• Mastice autosaldante per PVC (tubetto da gr 125 con dosatore) n°1• Preinfilato N07VK 2x1 guaina Ø 16 IMQ mt 25• Fascette di cablaggio PVC BLU cm 30 n° 15• Manuale residenziale per installazione prodotti