Startseite

AERTECNICA SPA - ATNPA700 PRESA NEW AIR LOGIK BIANCA - PA700

KopierenKopieren
AERTECNICA SPA - ATNPA700 PRESA NEW AIR LOGIK BIANCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Fußschalter - nein

  • Farbe - weiß

Packung

  • 10 ST

EAN

8025219022461

Artikelnummer

ATNPA700

Herstellernummer

PA700

Hersteller

ATN

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Fußschalter:

nein

Farbe:

weiß

Presa NEW AIR LOGIK , bianca. La presa aspirante New Air Logik - Tubò sono fornite complete di viti per il fissaggio e morsetti per il collegamento elettrico.