Startseite

AERTECNICA SPA - ATNPA604 PRESA SQUARE GRIGIO METALLIZATO CHIARO L - PA604

KopierenKopieren
AERTECNICA SPA - ATNPA604 PRESA SQUARE GRIGIO METALLIZATO CHIARO L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Fußschalter - nein

  • Farbe - grau

Packung

  • 8 ST

EAN

8025219030404

Artikelnummer

ATNPA604

Herstellernummer

PA604

Hersteller

ATN

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Fußschalter:

nein

Farbe:

grau

Presa SQUARE, grigio metallizzato chiaro lucido. Compatibile con le controprese cod. PA060 | PA062. Le prese aspiranti Square sono fornite complete di viti per il fissaggio e morsetti per il collegamento elettrico.