Startseite

AERTECNICA SPA - ATNPA601 PRESA SQUARE AVORIO - PA601

KopierenKopieren
AERTECNICA SPA - ATNPA601 PRESA SQUARE AVORIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Fußschalter - nein

  • Farbe - weiß

Packung

  • 8 ST

EAN

8025219030381

Artikelnummer

ATNPA601

Herstellernummer

PA601

Hersteller

ATN

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Fußschalter:

nein

Farbe:

weiß

Presa SQUARE, avorio. Compatibile con le controprese cod. PA060 | PA062. Le prese aspiranti Square sono fornite complete di viti per il fissaggio e morsetti per il collegamento elettrico.