AERTECNICA SPA - ATNPA600 PRESA SQUARE BIANCA - PA600
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Montageart - Aufputz
Fußschalter - nein
Farbe - weiß
Packung
8 ST
EAN
8025219009615
Artikelnummer
ATNPA600
Herstellernummer
PA600
Hersteller
ATN
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Fußschalter:
nein
Farbe:
weiß
Presa SQUARE, bianca. Compatibile con le controprese cod. PA060 | PA062. Le prese aspiranti Square sono fornite complete di viti per il fissaggio e morsetti per il collegamento elettrico.


