Startseite

AERTECNICA SPA - ATNPA455 PRESA OPEN 32 BIANCA (PRODOTTO ESAURIT - PA455

KopierenKopieren
AERTECNICA SPA - ATNPA455 PRESA OPEN 32 BIANCA (PRODOTTO ESAURIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Fußschalter - nein

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8025219009783

Artikelnummer

ATNPA455

Herstellernummer

PA455

Hersteller

ATN

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Fußschalter:

nein

Farbe:

weiß

Presa OPEN Ø 32, bianca. Deve essere collegata ai raccordi femmina in PVC Ø50.