AERTECNICA SPA - ATNPA415 PRESA VAC PAN NERA PER MOBILI - PA415
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Montageart - Unterputz
Fußschalter - nein
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8025219019683
Artikelnummer
ATNPA415
Herstellernummer
PA415
Hersteller
ATN
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Unterputz
Fußschalter:
nein
Farbe:
schwarz
Presa VAC PAN ACTIVE per mobili, nera. L’accensione e spegnimento della centrale avviene mediante lo spostamento della leva frontale sulla presa. Da utilizzare con la contropresa in acciaio per muratura cod. PA033. Ricambio Presa cod. PA405.


