AERTECNICA SPA - ATNPA410 PRESA VAC PAN BIANCA PER MOBILI - PA410
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Montageart - Unterputz
Fußschalter - nein
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8025219019799
Artikelnummer
ATNPA410
Herstellernummer
PA410
Hersteller
ATN
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Unterputz
Fußschalter:
nein
Farbe:
weiß
Presa VAC PAN ACTIVE per mobili, bianca. L’accensione e spegnimento della centrale avviene mediante lo spostamento della leva frontale sulla presa. Da utilizzare con la contropresa in acciaio per muratura cod. PA033.Ricambio Presa cod. PA400.


