AERTECNICA SPA - ATNPA277 PRESA NEW AIR VIMAR EIKON EVO, EIKON, EX - PA277
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Montageart - Unterputz
Fußschalter - nein
Farbe - grau
Packung
10 ST
EAN
8025219037816
Artikelnummer
ATNPA277
Herstellernummer
PA277
Hersteller
ATN
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Unterputz
Fußschalter:
nein
Farbe:
grau
Presa NEW AIR Vimar EIKON EVO, grigio metallizzato (placca elettrica esclusa). Completa di corpo presa e supporto placca | Esclusa Placca elettrica. Le prese New Air Vimar Eikon Evo sono fornite complete di viti per il fissaggio e morsetti per il collegamento elettrico.


