AERTECNICA SPA - ATNPA232 PRESA NEW AIR ALLUMIA TOUCH, AVE SISTEMA - PA232
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Montageart - Aufputz
Fußschalter - nein
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8025219036185
Artikelnummer
ATNPA232
Herstellernummer
PA232
Hersteller
ATN
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Fußschalter:
nein
Farbe:
grau
Prese New Air Allumia Touch (placca elettrica scorrevole e Corpo presa New Air con supporto placca Integrati). Presa NEW AIR ALLUMIA TOUCH, Ave Sistema 44, grigio argentato con placca alluminio naturale chiaro. Presa completa a scomparsa. Placca elettrica a scivolamento incorporata. Le prese aspiranti New Air Allumia Touch sono fornite complete di viti per il fissaggio e morsetti per il collegamento elettrico.


