AERTECNICA SPA - ATNPA224 PRESA NEW AIR TOUCH, AVE SIS.44,NERO ASS - PA224
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Montageart - Aufputz
Fußschalter - nein
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8025219031326
Artikelnummer
ATNPA224
Herstellernummer
PA224
Hersteller
ATN
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Fußschalter:
nein
Farbe:
schwarz
Presa NEW AIR TOUCH, Ave Sistema 44, nero assoluto. Prodotto esclusivo Sistema Tubò. Presa completa a scomparsa. Placca elettrica a scivolamento incorporata. Le prese aspiranti New Air Touch sono fornite complete di viti per il fissaggio e morsetti per il collegamento elettrico.


