AERTECNICA SPA - ATNNA654 CORPO PRESA NEW AIR CON APERTURA PROTETT - NA654
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Montageart - Unterputz
Fußschalter - nein
Farbe - weiß
Packung
10 ST
EAN
8025219032835
Artikelnummer
ATNNA654
Herstellernummer
NA654
Hersteller
ATN
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Unterputz
Fußschalter:
nein
Farbe:
weiß
Corpo presa NEW AIR con apertura protetta Bticino AXOLUTE, bianco lucido. I corpi presa New Air con apertura protetta sono forniti completi di viti per il fissaggio e morsetti per il collegamento elettrico. E’ compresa anche la chiavetta in plastica per l’apertura dello sportellino.


