Startseite

AERTECNICA SPA - ATNNA652 CORPO PRESA NEW AIR APERT.PROTET.GRIGIO - NA652

KopierenKopieren
AERTECNICA SPA - ATNNA652 CORPO PRESA NEW AIR APERT.PROTET.GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Montageart - Unterputz

  • Fußschalter - nein

  • Farbe - grau

Packung

  • 10 ST

EAN

8025219025035

Artikelnummer

ATNNA652

Herstellernummer

NA652

Hersteller

ATN

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

Unterputz

Fußschalter:

nein

Farbe:

grau

Corpo presa NEW AIR con apertura protetta Bticino AXOLUTE, Gewiss CHORUS, Vimar PLANA SILVER, Ave ALLUMIA, grigio metallizzato chiaro lucido. I corpi presa New Air con apertura protetta sono forniti completi di viti per il fissaggio e morsetti per il collegamento elettrico. E’ compresa anche la chiavetta in plastica per l’apertura dello sportellino.