Startseite

AERTECNICA SPA - ATNNA627 CORPO PRESA NEW AIR NERO LUCIDO - NA627

KopierenKopieren
AERTECNICA SPA - ATNNA627 CORPO PRESA NEW AIR NERO LUCIDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Montageart - Unterputz

  • Fußschalter - nein

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 10 ST

EAN

8025219030947

Artikelnummer

ATNNA627

Herstellernummer

NA627

Hersteller

ATN

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

Unterputz

Fußschalter:

nein

Farbe:

schwarz

Corpo presa NEW AIR Ave SISTEMA 44, LIFE 44 nero lucido. I corpi presa New Air sono forniti completi di viti per il fissaggio e morsetti per il collegamento elettrico.