Startseite

AERTECNICA SPA - ATNNA622 CORPO PRESA NEW AIR GRIGIO METALL. CHIAR - NA622

KopierenKopieren
AERTECNICA SPA - ATNNA622 CORPO PRESA NEW AIR GRIGIO METALL. CHIAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Montageart - Unterputz

  • Fußschalter - nein

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8025219025011

Artikelnummer

ATNNA622

Herstellernummer

NA622

Hersteller

ATN

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

Unterputz

Fußschalter:

nein

Farbe:

grau

Corpo presa NEW AIR Bticino AXOLUTE, Gewiss CHORUS, Vimar PLANA SILVER, Ave ALLUMIA grigio metallizzato chiaro lucido