Startseite

AERTECNICA SPA - ATNNA621 CORPO PRESA NEW AIR GRIGIO METALLIZ. - NA621

KopierenKopieren
AERTECNICA SPA - ATNNA621 CORPO PRESA NEW AIR GRIGIO METALLIZ.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Montageart - Unterputz

  • Fußschalter - nein

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8025219007925

Artikelnummer

ATNNA621

Herstellernummer

NA621

Hersteller

ATN

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

Unterputz

Fußschalter:

nein

Farbe:

grau

Corpo presa NEW AIR Bticino LIGHT TECH, LIVINGLIGHT, Vimar EIKON NEXT, EIKON EVO, grigio metallizzato