AERTECNICA SPA - ATNNA608 PRESA SIRIO NEW AIR AVORIO - NA608
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Montageart - Aufputz
Fußschalter - nein
Farbe - weiß
Packung
10 ST
EAN
8025219007253
Artikelnummer
ATNNA608
Herstellernummer
NA608
Hersteller
ATN
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Fußschalter:
nein
Farbe:
weiß
Presa Aspirante Sirio New Air con apertura normale, avorio completa di placca elettrica. Le prese aspiranti Sirio New Air con apertura normale sono fornite complete di viti per il fissaggio e morsetti per il collegamento elettrico.


