AERTECNICA SPA - ATNNA606 PRESA SIRIO NEW AIR BIANCA - NA606
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Montageart - Aufputz
Fußschalter - nein
Farbe - weiß
Packung
10 ST
EAN
8025219007222
Artikelnummer
ATNNA606
Herstellernummer
NA606
Hersteller
ATN
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Fußschalter:
nein
Farbe:
weiß
Presa Aspirante Sirio New Air con apertura normale, bianca completa di placca elettrica. Le prese aspiranti Sirio New Air con apertura normale sono fornite complete di viti per il fissaggio e morsetti per il collegamento elettrico.


