Startseite

AERTECNICA SPA - ATNCMTX3A CENTRALE PERFETTO INOX TX3A (CON SISTEMA - CMTX3A

KopierenKopieren
AERTECNICA SPA - ATNCMTX3A CENTRALE PERFETTO INOX TX3A (CON SISTEMA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung - 230 V

  • Leistungsaufnahme - 1350 W

  • Luftleistung - 526 AirWatt

  • Vakuum - 374 mbar

  • Luftmenge - 174 m³/h

Packung

  • 1 ST

EAN

8025219031203

Artikelnummer

ATNCMTX3A

Herstellernummer

CMTX3A

Hersteller

ATN

Betriebsspannung:

230 V

Leistungsaufnahme:

1350 W

Luftleistung:

526 AirWatt

Vakuum:

374 mbar

Luftmenge:

174 m³/h

Steuerspannung DC:

12 V

Centrale Perfetto Inox TX3A con sistema Auto Pulizia Filtro APF. La linea Perfetto Inox TXA coniuga i più alti vantaggi tecnici e funzionali con l’eleganza del design all’avanguardia e la resistenza dell’acciaio Inox AISI 304. Una sintesi che risponde alle specifiche necessità di chi deve posizionare la macchina in ambienti esterni oppure in luoghi che presentano condizioni ambientali particolarmente difficili. La linea Perfetto Inox TXA raggiunge un equilibrio ottimale tra tecnologia, design e resistenza, grazie a caratteristiche funzionali che avvantaggiano sia l’installatore che l’utente finale. Un'immagine stilistica e affascinante dalle linee forti. Bellezza autentica, design funzionale insieme ad un’estetica al di là di ogni trend. Doppia Espulsione Aria (Destra-Sinistra) che consente massima flessibilità di installazione, qualunque sia la posizione della centrale. Le centrali TXA sono certificate con un alto grado di protezione in base al modello. Grazie all’utilizzo di materiali di altissima qualità e ad un’ottimizzazione del vano tecnico del motore, è stato ridotto ulteriormente il grado di rumorosità. Display AVI (A Visualizzazione Istantanea) posizionato sulla parte frontale della centrale. E’ uno strumento razionale e ben leggibile con indicazioni chiare, facilmente comprensibili grazie ad una serie di icone e di parametri che segnalano immediatamente lo stato di funzionamento della centrale. Le centrali TXA sono dotate di un sistema di comunicazione ModBus interfacciabile con i sistemi domotici più diffusi nel mercato. Elevato Grado di Resistenza agli Agenti Atmosferici. La centrale è realizzata in Acciao Inox AISI 304, che oltre a creare un impatto estetico d’effetto, elimina qualsiasi fenomeno di deterioramento dovuto agli agenti atmosferici e all’usura. Doppio Ingresso Polveri, possibilità di collegamento della rete tubiera alla centrale, sia sul lato destro che su quello sinistro. Le centrali TXA sono dotate di una presa aspirante integrata sul fronte della macchina. APF System (Sistema Autopulizia Filtro) è un sistema innovativo e brevettato di abbattimento delle polveri per vibrazione, di serie per la linea TXA. Riduce le operazioni di manutenzione e mantiene la capacità di aspirazione della centrale ai livelli ottimali per tempi più lunghi. La staffa Quick Fix con sistema di aggancio frontale permette l’installazione in spazi ridottissimi e migliora il fissaggio a parete. Tasche Laterali Multifunzione, pratiche e comode per contenere manuale d’installazione e i sacchetti di ricambio.(Escluso modello TX1A). Le maniglie facilitano le operazioni di apertura e di sgancio del contenitore delle polveri. Sacchetti di raccolta delle polveri, con sistema di chiusura ermetica che evita completamente il contatto diretto con le polveri. Sistemadi aggancio e sgancio facilitato, con possibilità di apertura parziale del contenitore, per azionare il sistema di chiusura ermetica del sacchetto Clean Bag. Sistema di Bloccaggio del Sacchetto Clean Bag. Sistema ad aggancio rapido del sacchetto Clean Bag al contenitore delle polveri mediante clips a pressione. Aertecnica coniuga l’estetica con la complessità della tecnologia per soddisfare il cliente finale senza dimenticare i professionisti installatori.