Startseite

AERTECNICA SPA - ATNCMT800 DYNAMIC CONTROL DISPLAY PER TXA,TPA,TP,T - CMT800

KopierenKopieren
AERTECNICA SPA - ATNCMT800 DYNAMIC CONTROL DISPLAY PER TXA,TPA,TP,T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Zentralstaubsauganlagen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8025219029910

Artikelnummer

ATNCMT800

Herstellernummer

CMT800

Hersteller

ATN

Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:

ja

Dynamic Control Display e' un dispositivo elettronico che, posizionato in ambienti diversi da quelli dove è installatala centrale (es. reception, hall, ecc...), permette il ripristino automatico senza bisogno di intervenire sulla macchina, in caso di anomalie rilevate attraverso una funzione Reset . Permette di visualizzare: • il funzionamento corretto della centrale • la presenza di anomalie e blocchi • la temperatura della turbina aspirante • la depressione di lavoro. Selezionando la modalità Modbus è possibile utilizzare il Dynamic control display con le centrali: PERFETTO INOX TXA, PERFETTO TPA, PERFETTO TP, CLASSIC TC, X-PERT RT. Compatibile con le placche elettriche delle più prestigiose marche del mercato. Placca elettrica non inclusa.