AERTECNICA SPA - ATNATR900L ROBOT ASPIRAPOLVERE LASER E LAVAPAVIMEN - ATR900L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung - 100...240 V
Behältervolumen - 1 l
Gewicht mit Akkupack - 3.1 kg
Tiefe - 35 mm
Breite - 35 mm
Packung
1 ST
EAN
8025219052222
Artikelnummer
ATNATR900L
Herstellernummer
ATR900L
Hersteller
ATN
Spannung:
100...240 V
Behältervolumen:
1 l
Gewicht mit Akkupack:
3.1 kg
Tiefe:
35 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
10 mm
Robot aspirapolvere e lavapavimenti, con scarico automatico nell’impianto di Aspirapolvere Centralizzato e Laser Mapping System. Tubò Robò KTR900LA con base Plug&Play è l’unico robot aspirapolvere con svuotamento automatico nell’impianto di aspirazione centralizzata, caratteristica che lo rende un assistente di pulizia prezioso e totalmente autonomo. È compatibile con tutti i sitemi di aspirazione centralizzata, anche di altri produttori. Il Laser Mapping System con sensori LIDAR scansiona l’intera casa,crea e memorizza una mappa estremamente dettagliata includendo pareti, ostacoli, porte e mobili.


