Startseite

AERTECNICA SPA - ATNAP238 TUBO FLESS.QUICK FLOW 32 MT9 C/INT - AP238

KopierenKopieren
AERTECNICA SPA - ATNAP238 TUBO FLESS.QUICK FLOW 32 MT9 C/INT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schlauch

  • Geeignet für Zentralstaubsauganlagen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8025219027008

Artikelnummer

ATNAP238

Herstellernummer

AP238

Hersteller

ATN

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schlauch

Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:

ja

Tubo flessibile Ø 32 QUICK FLOW completo da mt 9, con interruttore per avviamentocentrale aspirante e regolatore di pressione .Utilizzabile con prese aspiranti NEW AIR - LOGIK NEW AIR - SQUARE - PRESA PA455 - ECLETTIS - NEW AIR TOUCH.