Startseite

AERMEC - AEWRPLI050L REC. CALORE INV. BASSA PREV. - RPLI050L

KopierenKopieren
AERMEC - AEWRPLI050L REC. CALORE INV. BASSA PREV.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8023979701237

Artikelnummer

AEWRPLI050L

Herstellernummer

RPLI050L

Hersteller

AEW

I recuperatori di calore serie RPLI, per installazione interna orizzontale, permettono di coniugare il massimo confort ambientale con un sicuro risparmio energetico. L' unità è dotata di un recuperatore a piastre di alluminio con flussi in controcorrente, ventilatori radiali plug fan con motori EC, by-pass aeraulico del flusso d’aria esterna dotato di serranda interna con funzione di free-cooling e anche di antigelo e filtri classe M5 (sull’aspirazione dell’aria espulsa ) e F7 (sulla presa d’aria esterna) entrambi secondo EN779. Il recuperatore con flussi in controcorrente, permette un efficace scambio termico fra il flusso d’aria d’espulsione e quello di rinnovo che viene preriscaldata o preraffreddata, a seconda della stagione, risparmiando così l'energia che altrimenti verrebbe persa con l'aria viziata espulsa. Possono essere integrati in impianti ad espansione diretta ed idronici sia nel funzionamento invernale che estivo.