Startseite

AERMEC - AEWHMI140 POMPA DI CALORE MONOBLOCCO - HMI140

KopierenKopieren
AERMEC - AEWHMI140 POMPA DI CALORE MONOBLOCCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 - 14 kW

  • Aufstellung Gerät - Außenaufstellung

  • COP bei 7/35 °C nach EN 14511 - 4.35

  • Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511 - 12.5...12.5 kW

  • Geeignet für warmes Trinkwasser - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8023979420060

Artikelnummer

AEWHMI140

Herstellernummer

HMI140

Hersteller

AEW

Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511:

14 kW

Aufstellung Gerät:

Außenaufstellung

COP bei 7/35 °C nach EN 14511:

4.35

Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511:

12.5...12.5 kW

Geeignet für warmes Trinkwasser:

ja

Kühlleistung bei 35/7 °C nach EN 14511:

12...12 kW

Typ Kältemittel:

R32

Gewicht:

151 kg

Breite:

1200 mm

Anschlussspannung:

220...240 V

Höhe:

878 mm

Tiefe:

460 mm

Schalldruckniveau nach EN 12102 bei 0/35 °C auf 1 m Entfernung:

55 dB

Anzahl der Phasen:

1

Max. Heizungsvorlauftemperatur:

60 °C

Schallleistungspegel (nach EN 12102 bei 0/35 °C):

70 dB

Betriebsgeräusch:

57...57 dB(A)

Frequenz:

50 Hz

Kältemittelinhalt:

2.2 kg

Lufttemperatur:

-25...48 °C

Pompa di calore reversibile da esterno per impianti di climatizzazione dove, oltre al raffrescamento degli ambienti, è richiesta acqua calda ad alta temperatura per il riscaldamento o per la produzione di acqua calda sanitaria. Per la produzione di ACS èobbligatorio l'abbinamento con il serbatoio di accumulo acqua calda sanitaria DHWT300S. HMI è stato progettato per rispondere alle esigenze del mercato delle nuove costruzioni e di quello delle ristrutturazioni, in sostituzione o in affiancamento delle caldaie convenzionali. Può essere abbinato a sistemi di emissione a basse temperature come riscaldamento a pavimento o ventilconvettori ma anche ai più tradizionali radiatori, ed è già fornito dei principali componenti idraulici facilitando in questo modo anche l'installazione finale.