AERMEC - AEWFCZ850AS FCZ850AS VENTILCONVETTORE - FCZ850AS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Bodeneinbau
Geeignet für Kühlen - ja
Breite - 1320 mm
Geeignet für Heizung - ja
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8023979152879
Artikelnummer
AEWFCZ850AS
Herstellernummer
FCZ850AS
Hersteller
AEW
Montageart:
Bodeneinbau
Geeignet für Kühlen:
ja
Breite:
1320 mm
Geeignet für Heizung:
ja
Farbe:
weiß
Luftfeuchtigkeit hoch:
1300 m³/h
Höhe:
486 mm
Schalldruckniveau hoch:
58 dB(A)
Wärmeabgabe 20 °C - 75/65 hoch:
14000 W
Schalldruckniveau mittel:
53 dB(A)
Wärmeabgabe 20 °C - 75/65 mittel:
12350 W
Schalldruckniveau niedrig:
48 dB(A)
Wärmeabgabe 20 °C - 75/65 niedrig:
11300 W
Kühlleistung 25 °C - 7/12 spürbar hoch:
6910 W
Luftfeuchtigkeit mittel:
1120 m³/h
Luftfeuchtigkeit niedrig:
900 m³/h
Kühlleistung 25 °C 7/12 spürbar mittel:
6290 W
Kühlleistung 25 °C - 7/12 spürbar niedrig:
5260 W
Mit Abtropfwanne:
nein
Farbe des Gitters:
grau
Mit Filter:
ja
RAL-Nummer:
9003
Anschlussspannung:
230 V
Mit Gitter:
ja
Frequenz:
50 Hz
Tiefe:
220 mm
RAL-Nummer Gitter:
7047
Nenndurchmesser Kühlung:
3/4 Zoll (20)
Nenndurchmesser Heizung:
3/4 Zoll (20)
Mit Füßen:
nein


