Startseite

AERMEC - AEWFCZ450AS FCZ450AS VENTILCONVETTORE - FCZ450AS

KopierenKopieren
AERMEC - AEWFCZ450AS FCZ450AS VENTILCONVETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Bodeneinbau

  • Geeignet für Kühlen - ja

  • Breite - 1200 mm

  • Geeignet für Heizung - ja

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8023979151469

Artikelnummer

AEWFCZ450AS

Herstellernummer

FCZ450AS

Hersteller

AEW

Montageart:

Bodeneinbau

Geeignet für Kühlen:

ja

Breite:

1200 mm

Geeignet für Heizung:

ja

Farbe:

weiß

Luftfeuchtigkeit hoch:

600 m³/h

Höhe:

486 mm

Schalldruckniveau hoch:

43 dB(A)

Wärmeabgabe 20 °C - 75/65 hoch:

7820 W

Schalldruckniveau mittel:

36 dB(A)

Wärmeabgabe 20 °C - 75/65 mittel:

6290 W

Schalldruckniveau niedrig:

29 dB(A)

Wärmeabgabe 20 °C - 75/65 niedrig:

4570 W

Kühlleistung 25 °C - 7/12 spürbar hoch:

4030 W

Luftfeuchtigkeit mittel:

460 m³/h

Luftfeuchtigkeit niedrig:

330 m³/h

Kühlleistung 25 °C 7/12 spürbar mittel:

3210 W

Kühlleistung 25 °C - 7/12 spürbar niedrig:

2410 W

Mit Abtropfwanne:

nein

Farbe des Gitters:

grau

Mit Filter:

ja

RAL-Nummer:

9003

Anschlussspannung:

230 V

Mit Gitter:

ja

Frequenz:

50 Hz

Tiefe:

220 mm

RAL-Nummer Gitter:

7047

Nenndurchmesser Kühlung:

3/4 Zoll (20)

Nenndurchmesser Heizung:

3/4 Zoll (20)

Mit Füßen:

nein

I ventilconvettori della serie FCZ sono adatti al condizionamento dell'aria. Queste macchine dal rinnovato design sono disponibili secondo vari allestimenti in funzione della posizione di installazione, con possibilità anche di essere canalizzati. Sono caratterizzati da motori plurivelocità accoppiati a ventilatori in ABS con girante dotata di alette a profilo alare e coclea ispezionabile. Questa caratteristica conferisce alla macchina una netta riduzione del livello di rumorosità emesso, nonché una riduzione dell'assorbimento elettrico del motore, rispetto ai tradizionali ventilatori con struttura in metallo. L'unità dotata di batteria a 3 o 4 ranghi, può avere in aggiunta una batteria secondaria a 1 o 2 ranghi per le configurazioni d'impianto a 4 tubi.Termostato T-touch, disponibile come accessorio, dotato di tecnologia NFC per controllare il ventilconvettore con smartphone. FCZ sono compatibili con il sistema di gestione VMF.