AERMEC - AEWFCZ250AS FCZ250AS VENTILCONVETTORE - FCZ250AS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Bodeneinbau
Geeignet für Kühlen - ja
Breite - 750 mm
Geeignet für Heizung - ja
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8023979150745
Artikelnummer
AEWFCZ250AS
Herstellernummer
FCZ250AS
Hersteller
AEW
Montageart:
Bodeneinbau
Geeignet für Kühlen:
ja
Breite:
750 mm
Geeignet für Heizung:
ja
Farbe:
weiß
Luftfeuchtigkeit hoch:
290 m³/h
Höhe:
486 mm
Schalldruckniveau hoch:
43 dB(A)
Wärmeabgabe 20 °C - 75/65 hoch:
4050 W
Schalldruckniveau mittel:
38 dB(A)
Wärmeabgabe 20 °C - 75/65 mittel:
3180 W
Schalldruckniveau niedrig:
27 dB(A)
Wärmeabgabe 20 °C - 75/65 niedrig:
2200 W
Kühlleistung 25 °C - 7/12 spürbar hoch:
1940 W
Luftfeuchtigkeit mittel:
220 m³/h
Luftfeuchtigkeit niedrig:
140 m³/h
Kühlleistung 25 °C 7/12 spürbar mittel:
1550 W
Kühlleistung 25 °C - 7/12 spürbar niedrig:
1060 W
Mit Abtropfwanne:
nein
Farbe des Gitters:
grau
Mit Filter:
ja
RAL-Nummer:
9003
Anschlussspannung:
230 V
Mit Gitter:
ja
Frequenz:
50 Hz
Tiefe:
220 mm
RAL-Nummer Gitter:
7047
Nenndurchmesser Kühlung:
1/2 Zoll (15)
Nenndurchmesser Heizung:
1/2 Zoll (15)
Mit Füßen:
nein


