Startseite

AEG HAUSGERATE - AGZ914501331 Waschmaschine 1600U/min 10kg Disp Wifi A - 914501331

KopierenKopieren
AEG HAUSGERATE - AGZ914501331 Waschmaschine 1600U/min 10kg Disp Wifi A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003024339

Artikelnummer

AGZ914501331

Herstellernummer

914501331

Hersteller

AGZ

ÖKO LAVAMAT Waschmaschine Frontlader mit ProSense®-Mengenautomatik mit bis zu 40 % Einsparungen, WLAN-fähige Waschmaschine, steuerbar über My AEG Care App, Sprachsteuerung über Google Assistant, PowerCare, ProSteam, UniversalDose Schublade, Schleuderdrehzahl: 1600 U/min, ProTex Öko-Schontrommel, ÖKOInverter Motor, DirectSpray Waschtechnik, ProSteam Knitterschutz, Aqua Control System mit Alarm, Wassermengen-Sensor, Extra Spülen, Kindersicherung elektronisch, Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe, 4 Waschmittelkammern, Zeitvorwahl, Nachlegefunktion, 2-stufiges Zeitsparen, Eco Leaf Anzeige, Waschprogramme: PowerClean 59min, Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Handwäsche, 20min 3Kg, Auffrischen mit Dampf, Outdoor/Imprägnieren, Hygiene (WM und WD: zusätzlich mit Dampf), Extra Spülen, Schleudern/Pumpen, Programme über die App auswählbar: Sportwäsche, Joggingkleidung, Daunen Jacke, Fussballtrikots, Skianzug, Sportschuhe, Bettwäsche XL, Daunen, Gardinen, Kopfkissen, Handtücher, Hair free, Leichtbügeln, Anti-Allergie, Denim, Seide Handwäsche, Babywäsche, Leinenwäsche, 1 Teil, Kaschmir mit Dampf, Hemden, Maschinenreinigung Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Geräteart:Frontlader, Türanschlag:links, Grundfarbe der Blende:schwarz, Gehäusegrundfarbe:weiß, Spannung:230...230 V, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:2100 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Höhe mit Arbeitsplatte:847 mm, Breite:597 mm, Tiefe:710 mm, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):A, Schleuderwirkungsklasse:A, Max. Schleuderdrehzahl beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":1600 1/min, Restfeuchte für trockene Ladung nach max. Schleudern:44,5 %, Füllmenge beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":10 kg, Wasserverbrauch pro Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":47 l, Geräuschemission (Schleudern) beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":76 dB(A) re 1 pW, Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung, Wassersicherheitssystem, Kompatibel mit Google Assistant, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G