Startseite

AEG HAUSGERATE - AGZ913143842 Waschmaschine Toplader 1500U/min 6kg Dis - 913143842

KopierenKopieren
AEG HAUSGERATE - AGZ913143842 Waschmaschine Toplader 1500U/min 6kg Dis

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004246716

Artikelnummer

AGZ913143842

Herstellernummer

913143842

Hersteller

AGZ

Waschmaschine Toplader,6 kg Fassungsvermogen,1500U/min,Energieklasse A,OKO-Invertermotor (10 Jahre Motorgarantie),Gro?es, ubersichtliches Display,LED-Trommelbeleuchtung,Soft Opening System,Trommelpositionierung: Offnung am Programmende immer oben,LiquiDose - Optimale Dosierung fur Pulver- und Flussigwaschmittel,Aqua Control System mit Alarm,Startzeitvorwahl und Restlaufanzeige,ProSense Mengenautomatik,ProSteam Dampftechnologie,SoftPlus Option,Abmessungen H/B/T/T max. mm: 903 / 397 / 599 / 599