Startseite

ACOME S.A - AS2B1319A CAVO 4FO CLT DIEL OS2 LSZH INT/EST CCA

KopierenKopieren
ACOME S.A - AS2B1319A CAVO 4FO CLT DIEL OS2 LSZH INT/EST CCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode 9/125

  • Kategorie - OS2

  • Anzahl der Fasern - 4

  • Ader-Art - zentrale Bündelader

  • Mantelmaterial - sonstige

Packung

  • 2100 M

EAN

3700223643103

Artikelnummer

AS2B1319A

Herstellernummer

B1319A

Hersteller

AS2

Faserart:

Singlemode 9/125

Kategorie:

OS2

Anzahl der Fasern:

4

Ader-Art:

zentrale Bündelader

Mantelmaterial:

sonstige

Kabel längswasserdicht:

ja

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantel-Farbe:

grün

Kabel querwasserdicht:

ja

UV-beständig:

ja

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Cca

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

s1a

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

d1

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

a1

Außendurchmesser ca.:

8.3 mm

Raucharm nach IEC 61034-2:

ja

ACOLAN® - Cavo in fibra ottica FIREPROTECT per utilizzo sia all'interno che all'esterno. Trasmissione dati ad alta velocità, utilizzabile in tutti i tipi di applicazione e in ogni tipo di ambiente (industriale, residenziale e commerciale). Protezione rinforzata contro i roditori. Impermeabile.