ACOME S.A - AS2B1049A CAVO 12FO CLT DIEL OM3 PE ESTERNO - B1049A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM3
Anzahl der Fasern - 12
Ader-Art - zentrale Bündelader
Kabel längswasserdicht - ja
Packung
2100 M
EAN
3700223691104
Artikelnummer
AS2B1049A
Herstellernummer
B1049A
Hersteller
AS2
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM3
Anzahl der Fasern:
12
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Kabel längswasserdicht:
ja
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabel querwasserdicht:
ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Kabel metallfrei:
ja
Außendurchmesser ca.:
6.3 mm


