Startseite

ACOME S.A - AS2B1029A CAVO 6FO CLT DIEL OS2 LSZH INT/EST

KopierenKopieren
ACOME S.A - AS2B1029A CAVO 6FO CLT DIEL OS2 LSZH INT/EST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode 9/125

  • Kategorie - OS2

  • Anzahl der Fasern - 6

  • Ader-Art - zentrale Bündelader

  • Mantelmaterial - sonstige

Packung

  • 2100 M

EAN

3700223690855

Artikelnummer

AS2B1029A

Herstellernummer

B1029A

Hersteller

AS2

Faserart:

Singlemode 9/125

Kategorie:

OS2

Anzahl der Fasern:

6

Ader-Art:

zentrale Bündelader

Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

blau

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Dca

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

s2

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

d2

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

a2

Außendurchmesser ca.:

6 mm

ACOLAN® - Cavo in fibra ottica per utilizzo sia all'interno che all'esterno. Trasmissione dati ad alta velocità, utilizzabile in tutti i tipi di applicazione e in ogni tipo di ambiente (industriale, residenziale e commerciale)