Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN99150000 2 BOBINE STROFIN.CELLUL. 232 M - N99150000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN99150000 2 BOBINE STROFIN.CELLUL. 232 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566018132

Artikelnummer

ABCN99150000

Herstellernummer

N99150000

Hersteller

ABC

A due veli, in pura ovatta di cellulosa 773 strappi - Ogni strappo lunghezza 300 mm Lunghezza 232 m - Diametro 295 mm - Altezza 260 mm Foro 70 mm Peso circa 2,4 kg per bobina - Peso 40 g/m In confezione di plastica termoretraibile da 2 rotoli