ABC TOOLS SPA - ABCN99101000 12 ROT. ASCIUGAMANI CELL.120 M - N99101000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8031566156674
Artikelnummer
ABCN99101000
Herstellernummer
N99101000
Hersteller
ABC
In pura ovatta di cellulosa ad 1 velo Con anima di cartone a spirale per invito all?estrazione interna Idoneo per contatto con alimentiTipo piccolo per contenitori N 9912/1 - Lunghezza 120 mDiametro 130 mm - Altezza 200 mm - Foro 50 mmPeso circa600 g per bobina - Peso 25 g/mIn confezione da 12 rotoli


