Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN91485000 LAMPADA AREA LITE CO - N91485000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN91485000 LAMPADA AREA LITE CO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

5708997356371

Artikelnummer

ABCN91485000

Herstellernummer

N91485000

Hersteller

ABC

Adatte per illuminare l'intera area di lavoro a 360 Forniscono una luce intensa finoa 4000 lumen, uniforme e gradevole che non abbaglia e si diffonde in tutto l'ambiente circostante Costruzione in robusto materiale plastico resistente agli urti Si possono posizionare direttamente sul piano di lavoro, appendere utilizzando il gancio di cui sono dotate o in alternativa agganciare rapidamente su un treppiedeMod. AREA Lite COCon 160 SMD LED6000 lumen - 3000 lux a 0,5 mIndice di resa cromatica CRI > 80Con uscita di corrente per collegare piu lampade in cascata,adatta anche come fonte di alimentazione per macchinari variFornita con cavo da 5 m con presa Schuko, per alimentazionetramite tensione di rete 220-240V/AC 50-60 Hz Dimensioni 305x199 mm - Peso 3 kg