Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN91333000 LAMP. UNI-EX ATEX - N91333000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN91333000 LAMP. UNI-EX ATEX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

5708997356005

Artikelnummer

ABCN91333000

Herstellernummer

N91333000

Hersteller

ABC

Gamma di innovative lampade da lavoro antideflagranti ad alte prestazioni, costruite con requisiti idoneii per operare in assoluta sicurezza in ambienti a potenziale rischio di esplosione, con presenza di liquidi o gas infiammabili Approvate e certificate secondo la direttiva ATEX 2014/34/EU e secondo direttiva IECEx per l'impiego in ambienti pericolosi: - Zona 1 e 2 gas - Zona 21 e 22 polveri Forniscono un'illuminazione intensa e sono di lunga durata Mod. UNI EX Torcia e lampada da lavoro ricaricabilea COB LED a 2 step d'intensita con base per la ricarica Corpo robusto adatto per resistere in ambienti molto umidi e sporchi, con impugnatura confortevole ed ergonomica Luce principale: 1) 175 lumen - 250 lux a 0,5 m 2) 350 lumen - 500 lux a 0,5 m Luce SPOT SMD LED: 150 lumen - 1200 lux a 0.5m Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,6V (6700 mAh) Autonomia max. 15 h - Tempo di ricarica ca. 12 ore Temperatura di impiego -20 ? +45 C Con indicatore frontale dello stato di carica, snodo per inclinare la lampada fino a 180 , magnete e gancio girevole Fornita con caricatore con presa USB e cavo USB Dimensioni 70x220x39 mm - Peso 440 g